ELKO - Merkkilamppu ELKO One - LED 230V merkkivalo valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pintamateriaali - matta
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160500632
Sähkönumero
2104681
Toimittajan tuotenumero
EKO50063
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pintamateriaali:
matta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
muu
Laitteen leveys:
34 mm
Laitteen korkeus:
14 mm
Laitteen syvyys:
9 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
täydellinen laite
Lampun väri:
valkoinen
Lampunpidin:
ei ole
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
230 V
Moduulien lukumäärä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO One LED merkkivalo valkoinen 230V. Sen nimellisjännite on 230 V AC ja nimellisvirta 0,3 mA. Tuotteen mitat ovat (W) 34 mm x (K) 14 mm x (S) 9 mm. Se on valmistettu kestomuovista ja se on läpinäkyvä valkoisella LED-valolla. Se saavuttaa IP21-suojaustason.
ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


