ELKO - Merkkilamppu ELKO RS16 - LED/1,3mA/230V KYTKIMILLE

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160917102

Sähkönumero

2044390

Toimittajan tuotenumero

EKO09171

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Merkkivaloyksikkö, merkkivalosilta ja impulssijousi- Soveltuu 1-, 2- ja6-kytkimiin. Merkkivaloyksikkö käsittää vivun ja merkkivalosillan. -Samat yksiköt soveltuvat sekä kuivan että kostean tilan uppo- japinta-asennettaviin kytkimiin.

Merkkivaloyksikkö, merkkivalosilta ja impulssijousi
- Soveltuu 1-, 2- ja 6-kytkimiin. Merkkivaloyksikkö käsittää vivun ja merkkivalosillan.
- Samat yksiköt soveltuvat sekä kuivan että kostean tilan uppo- ja pinta-asennettaviin kytkimiin.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan