ELKO - Merkkivalokaluste ELKO Plus - Merkkivalo pun VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pintamateriaali - kiiltävä
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160463203
Sähkönumero
2105032
Toimittajan tuotenumero
EKO04632
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Pintamateriaali:
kiiltävä
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Laitteen leveys:
86 mm
Laitteen korkeus:
86 mm
Laitteen syvyys:
38.5 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
täydellinen laite
Lampun väri:
punainen
Lampunpidin:
ei ole
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
230 V
Moduulien lukumäärä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Lampun enimmäisteho:
4.5 W
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
18 mm
ELKO Plus -merkkivalokaluste
- Punainen merkkivalo
- Rungon väri: valkoinen
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


