ELKO - Merkkivalokaluste ELKO RS16 - 12/24AC/DC 230VLED IP21 LI vih

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pintamateriaali - kiiltävä
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160669209
Sähkönumero
2044335
Toimittajan tuotenumero
EKO06692
Tukkuerä
50
Asennustapa:
pinta-asennus
Pintamateriaali:
kiiltävä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
44 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
täydellinen laite
Lampun väri:
vihreä
Lampunpidin:
ei ole
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Nimellisjännite:
230 V
Moduulien lukumäärä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Lampun enimmäisteho:
4.5 W
Merkkivalokalusteet pinta-asennukseen, IP 20
- Sopii kaikkiin käyttökohteisiin. Sarjan vakiovarusteiset kuvut ovat matala/korkea/yövalo.
- Valonlähteenä on LED. Käyttöjännite: 12, 24V DC tai 230 V AC.
- Toimitetaan peitelevyineen, asennettavissa yhdistelmiin.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


