ELKO - Merkkivalokaluste ELKO RS16 - YÖVALO 20mA/230V VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 75000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160346407

Sähkönumero

2144740

Toimittajan tuotenumero

EKO03464

Tukkuerä

5

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

75000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Sisältää lampun:

kyllä

Rungon väri:

valkoinen

Lampunpidin:

ei ole

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen tyyppi:

muu

Suojuksen materiaali:

muu

Uppoasennus kojerasialla:

ei

Säädettävä:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Himmennys DALI:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Valonjako:

muu

Uppoasennus:

kyllä

Nimellisvirta-alue:

20...20 mA

Suojausluokka:

ei ole

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Leveys:

84 mm

Korkeus/syvyys:

84 mm

Pituus:

32 mm

Upotuspituus:

18 mm

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

ELKO RS16 Yövalo valkoinen

Yövalo / Opastevalo
- Käyttämällä kojesuojusta ja IP44 -merkittyä peitelevyä (21 048 91) saadaan IP44 -luokitus.
- Toimitetaan peitelevyineen, asennettavissa yhdistelmiin.
- Käyttöjännite 12, 24 V AC/DC tai 230 V AC. Virrankulutus n. 20mA. LED-valojen elinaika 100 000 tuntia.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan