ELKO - Ovikello ELKO Plus - Ovikello MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rungon väri - musta

  • Äänenvoimakkuus - 85 dB

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Langaton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160484406

Sähkönumero

7064502

Toimittajan tuotenumero

EKO04844

Tukkuerä

5

Rungon väri:

musta

Äänenvoimakkuus:

85 dB

Virran tyyppi:

AC/DC

Asennustapa:

uppoasennus

Langaton:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Nimellisjännitealue:

12...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Virrankulutus:

0.006...0.006 A

Sisäinen paristo:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Leveys:

86 mm

Korkeus:

86 mm

Syvyys:

28 mm

Elko Plus Ovikello musta

ELKO Plus -sarjan LON/EIB -painikkeet
- Mustat kalusteet valmistetaan tilauksesta.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan