ELKO - Ovikello ELKO Plus - Ovikello VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Äänenvoimakkuus - 85 dB
Virran tyyppi - AC/DC
Asennustapa - uppoasennus
Langaton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160484000
Sähkönumero
7064500
Toimittajan tuotenumero
EKO04840
Tukkuerä
5
Rungon väri:
valkoinen
Äänenvoimakkuus:
85 dB
Virran tyyppi:
AC/DC
Asennustapa:
uppoasennus
Langaton:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellisjännitealue:
12...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Virrankulutus:
0.006...0.006 A
Sisäinen paristo:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
ELKO Plus -ovikello
- Väri: valkoinen
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


