ELKO - Ovikello ELKO RS Nordic - OVIKELLO 12-24V AC/DC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Äänenvoimakkuus - 85 dB
Virran tyyppi - AC/DC
Asennustapa - uppoasennus
Langaton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020161301177
Sähkönumero
7005861
Toimittajan tuotenumero
EKO30117
Tukkuerä
5
Rungon väri:
valkoinen
Äänenvoimakkuus:
85 dB
Virran tyyppi:
AC/DC
Asennustapa:
uppoasennus
Langaton:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellisjännitealue:
12...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Virrankulutus:
0.004...0.006 A
Sisäinen paristo:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Leveys:
84 mm
Korkeus:
84 mm
Syvyys:
28 mm
Kojerasiaan asennettava ovikello.
Nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen RAL9003!
Ovikellossa on liitäntä 2 painikkeelle, joista toinen soittaa kerran, toinen kolme kertaa, jotta tiedetään miltä ovelta soitto tulee.
- Äänenvoimakkuus säädettävissä.
- Jännite: 12-24 V AC/DC.
- Virrankulutus: 6 mA lepotilassa, 400 mA kun soi.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


