ELKO - Painike ELKO Plus - Painike P4(12-24V) VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 86 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7020160437204

Sähkönumero

7005843

Toimittajan tuotenumero

EKO04372

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

86 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen korkeus:

86 mm

Napojen lukumäärä:

4

Nimellisjännite:

24 V

Nimellisvirta:

0.4 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

0

Moduulien lukumäärä:

0

Merkinantolampulla:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

21 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Elko Plus Painike P4(12-24V) 0,4A valkoinen

ELKO Plus painike
  • Painike P4 (12 - 24 V)
  • 0,4 A
  • Valkoinen

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan