ELKO - Paneeli-kuitu/kupari ELKO RS16 - 10 12XRJ45 CAT6 UTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 12
Kategoria - 6
Liitinten lukumäärä - 12
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160557902
Sähkönumero
7204632
Toimittajan tuotenumero
EKO05579
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
12
Kategoria:
6
Liitinten lukumäärä:
12
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kytkentätapa:
muu
Suojattu:
ei
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
Asennustapa:
254 mm (10") kiinnitys
Korkeus:
44 mm
Leveys:
252 mm
Syvyys:
90 mm
Paneeli-kuitu/kupari
- 12 x RJ45
- UTP CAT6
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


