ELKO - Peitelevy ELKO One - 1-kehys VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 87 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020161500006

Sähkönumero

2104614

Toimittajan tuotenumero

EKO50000

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

87 mm

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

87 mm

Syvyys:

10.5 mm

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

ELKO One 1-kehys valkoinen ELKO One 1-kehys valkoinen. Tuotteen mitat ovat (W) 87 mm x (K) 87 mm x (S) 10,5 mm. Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC). Tuotteen väri on kirkkaan valkoinen (RAL 9003) ja se on mattapintainen. Se saavuttaa IP21-suojaustason.



ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.

ELKO

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan