ELKO - Peitelevy ELKO Plus - Koroke+kansi 2-PR dekor val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160706805
Sähkönumero
2104243
Toimittajan tuotenumero
EKO07068
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO Plus 2-osaisen matalan pistorasian korokekehys ja muovikansi,valkoinen, sopii dekor kehyksille
Tuote mahdollistaa Dekor-koristekehyksen asennuksen korotetun kokopeitelevyllisen pistorasian taakse. Korokekehystä käytetään, kun peitelevyllinen matala pistorasia asennetaan normaaliin kojerasiaan.
Tuote mahdollistaa Dekor-koristekehyksen asennuksen korotetun kokopeitelevyllisen pistorasian taakse. Korokekehystä käytetään, kun peitelevyllinen matala pistorasia asennetaan normaaliin kojerasiaan.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


