ELKO - Peitelevy ELKO Plus - Korokekehys 1.5 MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Muoto - suorakulmainen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160408600

Sähkönumero

2504046

Toimittajan tuotenumero

EKO04086

Tukkuerä

50

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Muoto:

suorakulmainen

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kehys

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

kyllä

Moduulien lukumäärä:

1.5

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

kyllä

Pöytälaite:

ei

Asennusputken sisääntulolla:

ei

Läpivienti takana:

ei

Leveys:

86 mm

Korkeus:

117 mm

Syvyys:

15 mm

Maadoitusliittimien määrä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Elko Plus Korokekehys 1.5 11mm musta

ELKO Plus -sarjassa on inspiroiva valikoima erilaisia kehyksiä
  • Valkoisen, alumiinin ja mustan värisiä kehyksiä on saatavana aina viisiosaiseksi asti
  • Lisäksi saatavilla on värillisiä ”Dekor”-taustakehyksiä piristämään sisustusta
  • Ylelliset ”Option”-kehykset taas luovat modernia arvokkuutta aidoilla luonnonmateriaaleilla
  • Plus-sarjan jännittävät valokehykset parantavat käytettävyyttä hämärässä. Saatavana 1- ja 2-osaisena, sekä 2-pistorasialle

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan