ELKO - Peitelevy ELKO Plus - Option huur.valk.lasi 1-kehys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 86 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160442307
Sähkönumero
2104171
Toimittajan tuotenumero
EKO04423
Tukkuerä
5
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
86 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
86 mm
Syvyys:
11 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO Plus -sarjassa on inspiroiva valikoima erilaisia kehyksiä
- Valkoisen, alumiinin ja mustan värisiä kehyksiä on saatavana aina viisiosaiseksi asti
- Lisäksi saatavilla on värillisiä ”Dekor”-taustakehyksiä piristämään sisustusta
- Ylelliset ”Option”-kehykset taas luovat modernia arvokkuutta aidoilla luonnonmateriaaleilla
- Plus-sarjan jännittävät valokehykset parantavat käytettävyyttä hämärässä. Saatavana 1- ja 2-osaisena, sekä 2-pistorasialle
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


