ELKO - Peitelevy ELKO RS16 - 4-KEHYS, MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Yksikköjen määrä - 10
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 297 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160400161
Sähkönumero
2104604
Toimittajan tuotenumero
EKO40016
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Yksikköjen määrä:
10
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
297 mm
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
84 mm
Syvyys:
10.5 mm
Vaakayksiköiden määrä:
4
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO kehykset nyt uudessa värissä RAL9005!
ELKO tarjoaa kattavan malliston erilaisia vaihtoehtoja kehyksiin. Moniosaiset yhdistelmät voidaan toteuttaa myös halutulla tyylillä. Yhdistelmäkehysten välisillat irtoavat, joten kehysten käyttö on joustavaa.
RS16 -kehykset ovat tyylikkään mustia (RAL9005) ja ne voidaan jakaa kahteen ryhmään:
• 1-5-osaiset normaalit kehykset (korkeus 84mm, aukotus 56x56mm)
• 2-pistorasioiden yhdistelmäkehykset 1-5-osaisena (korkeus 115mm, aukotus 56x76mm)
Lisäksi inspiroiva ELKO Plus -mallisto tarjoaa kattavan valikoiman eri värejä ja materiaaleja kehyksiin.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


