ELKO - Peitelevy ELKO RS16 - 4-os/115mm MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Yksikköjen määrä:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Yksikköjen määrä - 10

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 297 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020161400207

Sähkönumero

2104608

Toimittajan tuotenumero

EKO40020

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Yksikköjen määrä:

10

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

297 mm

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

114 mm

Syvyys:

11 mm

Vaakayksiköiden määrä:

4

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ELKO RS16 4-osainen peitelevy 115mm, 2-PR, musta

ELKO kehykset nyt uudessa värissä RAL9005!

ELKO tarjoaa kattavan malliston erilaisia vaihtoehtoja kehyksiin. Moniosaiset yhdistelmät voidaan toteuttaa myös halutulla tyylillä. Yhdistelmäkehysten välisillat irtoavat, joten kehysten käyttö on joustavaa.

RS16 -kehykset ovat tyylikkään mustia (RAL9005) ja ne voidaan jakaa kahteen ryhmään:

• 1-5-osaiset normaalit kehykset (korkeus 84mm, aukotus 56x56mm)
• 2-pistorasioiden yhdistelmäkehykset 1-5-osaisena (korkeus 115mm, aukotus 56x76mm)

Lisäksi inspiroiva ELKO Plus -mallisto tarjoaa kattavan valikoiman eri värejä ja materiaaleja kehyksiin.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan