ELKO - Peitelevy ELKO RS16 - 5-os.84mm val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 5
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 368 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160914408
Sähkönumero
2164135
Toimittajan tuotenumero
EKO09144
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
5
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
368 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
84 mm
Syvyys:
10.5 mm
Vaakayksiköiden määrä:
5
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Asennuskehys:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO tarjoaa kattavan malliston erilaisia vaihtoehtoja kehyksiin. Ajattomien valkoisten lisäksi valikoimasta löytyvät erilaiset värit, materiaalit ja valokehykset vaativammillekin asiakkaille. Moniosaiset yhdistelmät voidaan toteuttaa myös halutulla tyylillä. Yhdistelmäkehysten välisillat irtoavat, joten kehysten käyttö on joustavaa.
RS16-kehykset ovat valkoisia (RAL9010) ja ne voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
• 1-5-osaiset normaalit kehykset (korkeus 84mm, aukotus 56x56mm)
• 2-pistorasioiden yhdistelmäkehykset 1-4-osaisena (korkeus 115mm, aukotus 56x76mm)
• Vaakaan asennettavat 2-pistorasia ja 1-osaisten kojeiden yhdistelmäkehykset (2-pr + 1-4-kojetta)
Lisäksi inspiroiva ELKO Plus -mallisto tarjoaa kattavan valikoiman eri värejä ja materiaaleja kehyksiin. Kannattaa tutustua mm. hienoon Layer-kehysten valikoimaan!
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


