Etusivu

ELKO - Pintakehys ELKO Plus - Pintakehys 1-os 25mm VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Syvyys:

25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - neliö

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160458704

Sähkönumero

2004800

Toimittajan tuotenumero

EKO04587

Tukkuerä

50

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muoto:

neliö

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

kyllä

Moduulien lukumäärä:

1

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP41

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

ei

Pöytälaite:

ei

Asennusputken sisääntulolla:

ei

Läpivienti takana:

ei

Leveys:

86 mm

Korkeus:

86 mm

Syvyys:

25 mm

Maadoitusliittimien määrä:

0

Elko Plus Pintakehys 1-osainen 25mm valkoinen ELKO Plus -pintakehys
  • 1-osainen 25 mm:n pintakehys
  • Väri: valkoinen