ELKO - Pintakehys ELKO Plus - Pintakehys 3-os 40mm MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

3

Väri:

musta

Syvyys:

40 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Muoto - suorakulmainen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160461216

Sähkönumero

2004817

Toimittajan tuotenumero

EKO04612

Tukkuerä

5

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Muoto:

suorakulmainen

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

kyllä

Moduulien lukumäärä:

3

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Asennus kanavan yli:

ei

Liitettävissä kanavaan:

ei

Kaapelin läpivienti:

ei

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP41

Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:

ei

Pöytälaite:

ei

Asennusputken sisääntulolla:

ei

Läpivienti takana:

ei

Leveys:

86 mm

Korkeus:

228 mm

Syvyys:

40 mm

Maadoitusliittimien määrä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Elko Plus Pintakehys 3-osainen 40mm musta

ELKO Plus sopii mainiosti sekä uudisrakentamiseen että remontointiin. Tämä uniikki designsarja tarjoaa kaikki tarvittavat vaihtoehdot, jotka takaavat tyylikkään ja toiminnallisen asennuksen. Perustana on laaja valikoima innovatiivisia tuotteita, jotka sopivat monipuolisiin kehysvaihtoehtoihin. Sarjasta löytyy tuotteet niin kuiviin kuin kosteisiinkin tiloihin – oli sitten kyseessä uppo- tai pinta-asennus. Lisäksi ELKO Plus- sarjan laaja valikoima erilaisia värejä ja materiaaleja antavat suunnittelijalle vapauden toteuttaa omia visioitaan.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan