ELKO - Pintakehys ELKO Plus - Pintakehys 3-os 40mm VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muoto - suorakulmainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160461001
Sähkönumero
2004815
Toimittajan tuotenumero
EKO04610
Tukkuerä
25
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muoto:
suorakulmainen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
kyllä
Moduulien lukumäärä:
3
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP41
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Pöytälaite:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Läpivienti takana:
ei
Leveys:
86 mm
Korkeus:
228 mm
Syvyys:
40 mm
Maadoitusliittimien määrä:
0

ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


