ELKO - Pintakehys ELKO RS Nordic - 2OS/IP21/84mm KULMA VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muoto - suorakulmainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160727305
Sähkönumero
2404132
Toimittajan tuotenumero
EKO07273
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muoto:
suorakulmainen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
kyllä
Moduulien lukumäärä:
2
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Pöytälaite:
kyllä
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Läpivienti takana:
ei
Leveys:
84 mm
Korkeus:
155 mm
Syvyys:
60 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kulma-asennuskotelot, IP21
- Nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen (RAL9003)!
- Yksiosainen kulma-asennuskotelo on suunniteltu liiketunnistimien asennukseen. Kotelossa 10 asteen kallistus.
- Kaksiosainen kulma-asennuskotelo mahdollistaa kahden 1- osaisen kojeen tai yhden 3-osaisen pistorasian asentamiseen kulmaan.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


