ELKO - Pintakehys ELKO RS16 - 3-os.h=35mm IP21 val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muoto - suorakulmainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160967503
Sähkönumero
2004023
Toimittajan tuotenumero
EKO09675
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muoto:
suorakulmainen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
kyllä
Moduulien lukumäärä:
3
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Pöytälaite:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Läpivienti takana:
ei
Leveys:
84 mm
Korkeus:
226 mm
Syvyys:
35 mm
Pinta-asennuskehykset 35mm
- ELKO:n ""korkeiden"" uppoasennettavien kalusteiden, valonsäätimien, avainkytkimien ja hätä-seiskytkimen pinta-asennukseen.
- Toimitetaan täydellisinä pohjalevyllä, sisäkorkeus 33mm.
- Saatavana Creative Line -sarjassa hopean, männyn ja grafiitin värisenä.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


