ELKO - Pintakehys ELKO RS16 - 3-os/IP21/84mm MUS H=35mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Väri - musta
Muoto - suorakulmainen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS16
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7020160400246
Sähkönumero
2004043
Toimittajan tuotenumero
EKO40024
Tukkuerä
5
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Muoto:
suorakulmainen
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
kyllä
Moduulien lukumäärä:
3
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Pöytälaite:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Läpivienti takana:
ei
Leveys:
84 mm
Korkeus:
226 mm
Syvyys:
35 mm
Maadoitusliittimien määrä:
0
Tuttu tuote nyt uudessa värissä, musta (RAL9005)!
Pinta-asennuskehykset 35mm
- ELKO:n ""korkeiden"" uppoasennettavien kalusteiden, valonsäätimien, avainkytkimien ja hätä-seiskytkimen pinta-asennukseen.
- Toimitetaan täydellisinä pohjalevyllä, sisäkorkeus 33mm.




