ELKO - Pistorasia - 1S/16A//IP21 UKJ MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7020160600295

Sähkönumero

2504337

Toimittajan tuotenumero

EKO60029

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

72.5 mm

Laitteen korkeus:

72.5 mm

Laitteen syvyys:

39 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Merkinantolampulla:

ei

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

9005

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ELKO RS16/Plus 1-PR keskiölevyllä JL musta OceanP

ELKO RS16/Plus keskiölevyllinen 1- pistorasia jousiliittimillä on kehitetty yhdessä sähköasentajien kanssa. Uudistetut jousiliittimet nopeuttavat asennusta ja uudet ergonomiset vapautuspainikkeet helpottavat johtojen irrottamista. Sen nimellisjännite on 250 V AC taajuudella 50/60 Hz, ja sen nimellisvirta on 16 A. Uppoasennuksessa kojerasiaan voidaan tarvittaessa lisätä kiinnitys kiinnityspakkauksella. Tuotteen mitat ovat (W) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 42 mm. Sen pintamuovit on valmistettu kierrätysmuovista. Muovin raaka-aineet on kerätty vanhoista kalastusverkoista, jotka aiheuttavat paljon vahinkoa jäädessään luontoon. Tuotteen väri on musta (RAL 9005) ja se on mattapintainen. Se saavuttaa IP21-suojaustason.

Uusi ELKO RS/Plus – Yhteensopiva, tyylikäs ja helppo asentaa

Uusi ELKO RS16/Plus-asennuskalustesarja tarjoaa modernin ja käytännöllisen ratkaisun sekä uppo- että pinta-asennuksiin. Sarja on suunniteltu asentajan näkökulmasta: nopea asentaa, luotettava käytössä ja visuaalisesti viimeistelty. RS16/Plus-tuotteet ovat täysin yhteensopivia sekä ELKO RS16 että ELKO Plus -sarjojen kanssa, mikä tekee niistä joustavan valinnan uudis- ja saneerauskohteisiin.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan