ELKO - Pistorasia - 2-psitorasian keskiölevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - pistorasia
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160980601
Sähkönumero
2504597
Toimittajan tuotenumero
EKO09806
Tukkuerä
50
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
pistorasia
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
84 mm
Korkeus:
104 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
RS16-pistorasia
- 2-pistorasian keskiölevy
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


