ELKO - Pistorasia ELKO Plus - 1S/16A/250V/IP21 UPJ MUS OceaP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - musta
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP21
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160300164
Sähkönumero
2504093
Toimittajan tuotenumero
EKO30016
Tukkuerä
50
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Moduulien lukumäärä:
2
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
2
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
ELKO Plus Ocean Plastic tuotteissa pintamuovit on valmistettu kierrätysmuovista. Muovin raaka-aineet on kerätty vanhoista kalastusverkoista, jotka aiheuttavat paljon vahinkoa jäädessään luontoon. Ocean Plastic sarjaan kuuluu 14 tuotetta, kytkimiä, pistorasioita ja kehykset. Tuotteet tunnistaa alakulmaan kaiverretusta Ocean Plastic logosta. Ocean Plastic kalusteet tulevat vain mustina ja väritykseltään ne vastaavat ELKO Plus mustia kalusteita. Tällöin Ocean Plastic sarjaa on mahdollista täydentää ELKO Plus mustilla tuotteilla.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


