ELKO - Pistorasia ELKO Plus - 2N/16A/IP20 UPJ MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - musta

  • Kytkentätapa - pistokepuristin / jousiliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160529107

Sähkönumero

2504008

Toimittajan tuotenumero

EKO05291

Tukkuerä

1

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

musta

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Elko Plus 2-pistorasia uppoasennettava jousiliittimellinenmaadoittamaton peitelevyllinen musta

ELKO Plus -malliston pistorasiat
  • ELKO Plus pistorasiat ovat turvallisia ja helppoja asentaa
  • 16A, 250V, sulkulaittein
  • 1- ja 2-osaiset pistorasiat sopivat tavalliseen kojerasiaan *
  • Kehysvalikoimassa saatavilla moniosaisia kehyksiä myös 2-pistorasioille
  • Lyhenteet: U=uppoasenteinen, P=pinta-asenteinen / K=keskiölevy, P=peitelevyllinen / J=jousiliittimet, R=ruuviliittimet
  • *Kokonaan seinän tasoon uppoavat pistorasiamallit (matala ja Option) vaativat 1,5-rasian, 3-osaiset pistorasiat vaativat tuplarasian
  • Tutustu koko ELKO Plus -mallistoon ja lataa esite osoitteessa www.schneider-electric.fi/elkoplus

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan