ELKO - Pistorasia ELKO RS Nordic - 2S/16A/250V/IP21 JL/RL VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP21

  • RAL-numero (vastaava) - 9003

  • Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) - 31 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160304681

Sähkönumero

2504307

Toimittajan tuotenumero

EKO30468

Tukkuerä

50

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

RAL-numero (vastaava):

9003

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

31 mm

ELKO RS Nordic 2-pistorasia 16A/250V/IP21, uppoasenteinen,keskiölevyllinen, jousi- ja ruuviliittimet, valkoinen

ELKO Nordic keskiölevyllinen 2-pistorasia sopii hienosti yhdistelmiin ja on asennusystävällinen. Värinä uusi moderni RAL9003!

ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.

Materiaalit ovat laadukkaita, muotoilu pehmeää ja värinä ajaton valkoinen (RAL9003). Kaikki pistorasiat ovat vähintään 16A ja 250V.

Keskiölevyllinen 2-pistorasia sopii myös erilaisiin yhdistelmiin. Saatavana on kehykset rinnakkaiseen asennukseen pystyssä (2-5)

Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan