ELKO - Pistorasia ELKO RS Nordic - 2S/16A/440V/IP44 PPR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160756800
Sähkönumero
2404120
Toimittajan tuotenumero
EKO07568
Tukkuerä
50
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
kyllä
RAL-numero (vastaava):
9003
Nimellisjännite:
440 V
ELKO IP44 pistorasian kansi kestää käyttöä ja aukeaa kokonaan ja lisäksi tuote on helppo asentaa. Sertifioitu pakkasenkestävyys (-25C°)!
Tuttu tuote nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen (RAL9003)!
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.
Pistorasioiden materiaalit ovat laadukkaita ja kaikki tuotteet ovat vähintään 16A ja 250V. Kosteiden tilojen IP44-pistorasioissa on erityisen kestävä kansi, jonka voi kääntää kokonaan taakse.
ELKO RS Nordic pistorasiat tarjoavat pehmeää tyyliä, jonka värinä on modernin valkoinen (RAL9003)
Lisäksi ELKO Plus -sarjan pistorasiat tarjoavat moderneja sisustusvaihtoehtoja kunnioittaen samaa teknistä laatua ja asennettavuutta, kuin RS Nordic-sarjakin.
Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


