ELKO - Pistorasia ELKO RS16 - 1S/16A/250V/IP21 PJ val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160662200

Sähkönumero

2404411

Toimittajan tuotenumero

EKO06622

Tukkuerä

5

ELKO RS16 1-pistorasia 16A/250V/IP21, pinta-asenteinen, peitelevyllinen,jousiliittimet, valkoinen

Huippuedullinen ELKO RS16 1-osainen pintapistorasia sopii mainiosti remonttikohteisiin ja kesämökeille. Nopea asennus jousiliittimin ja värinä ajaton puhtaanvalkoinen (RAL9010).

ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.

Pistorasioiden materiaalit ovat laadukkaita ja kaikki tuotteet ovat vähintään 16A ja 250V.

ELKO RS16 pistorasiat tarjoavat pehmeää tyyliä, jonka väreinä ajattoman valkoinen (RAL9010) tai tyylikkään musta (RAL9005).

Lisäksi ELKO Plus -sarjan pistorasiat tarjoavat moderneja sisustusvaihtoehtoja kunnioittaen samaa teknistä laatua ja asennettavuutta, kuin RS16-sarjakin.

Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan