ELKO - Pistorasia ELKO RS16 - 1S/16A/250V/IP44 PPR MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Laipan koko - muu
Pistokkeen kulma - suora
Väri - musta
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160708908
Sähkönumero
2404102
Toimittajan tuotenumero
EKO07089
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
muu
Laipan koko:
muu
Pistokkeen kulma:
suora
Väri:
musta
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9005
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
250 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO RS16 sarja on muotoilultaan perinteikäs ja pehmeä asennuskalustesarja, joka sopii kaikenlaisiin ympäristöihin. Sarjasta löytyy kaikki tarpeellinen sekä kuivaan että kosteaan tilaan, uppo- ja pinta-asennukseen.
ELKO RS16 on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta.
ELKO RS sarjaa löytyy nyt kolmessa värissä:
- Perinteinen valkoinen RS16 RAL9010
- Kirkkaan valkoinen RS Nordic RAL9003
- Mattamusta RS16 RAL9005
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


