ELKO - Pistorasia ELKO RS16 - 2N/16A/250V/IP21 UPR/J val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160524607

Sähkönumero

2504320

Toimittajan tuotenumero

EKO05246

Tukkuerä

50

ELKO RS16 Maadoittamaton 2-os. pistorasia, 16A/250V/IP21,uppoasenteinen, peitelevyllinen, jousi- ja ruuviliittimet, valkoinen



ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.

Pistorasioiden materiaalit ovat laadukkaita ja kaikki tuotteet ovat vähintään 16A ja 250V.

ELKO RS16 pistorasiat tarjoavat pehmeää tyyliä, jonka väreinä ajattoman valkoinen (RAL9010) tai tyylikkään musta (RAL9005).

Lisäksi ELKO Plus -sarjan pistorasiat tarjoavat moderneja sisustusvaihtoehtoja kunnioittaen samaa teknistä laatua ja asennettavuutta, kuin RS16-sarjakin.

Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan