ELKO - Pistorasia ELKO RS16 - 2S/16A/250V/IP21 UKR/J val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistorasioiden määrä - 2

  • Väri - valkoinen

  • Kytkentätapa - muu

  • Pintamateriaali - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160544308

Sähkönumero

2504540

Toimittajan tuotenumero

EKO05443

Tukkuerä

10

Pistorasioiden määrä:

2

Väri:

valkoinen

Kytkentätapa:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RS16 Pistorasia 2-osainen UA R/J KL

ELKO RS16 keskiölevyllinen 2-pistorasia sopii hienosti yhdistelmiin ja on asennusystävällinen. Värinä ajaton valkoinen.

ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.

Materiaalit ovat laadukkaita, muotoilu pehmeää ja värinä ajaton valkoinen (RAL9010). Kaikki pistorasiat ovat vähintään 16A ja 250V.

Keskiölevyllinen 2-pistorasia sopii myös erilaisiin yhdistelmiin. Saatavana on kehykset rinnakkaiseen asennukseen pystyssä (1-4), sekä vaaka-asenteinen 1x 2-pistorasia + koje (1-4).

Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan