ELKO - Pistorasia ELKO RS16 - 2S/16A/250V/IP21 UPR/J val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160524508

Sähkönumero

2504510

Toimittajan tuotenumero

EKO05245

Tukkuerä

50

RS16 Pistorasia 2-osainen UA R/J



ELKO RS16 2-pistorasia on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen tuote, joka sisältää sekä jousi- että ruuviliittimet. Nopea asentaa!

ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.

Materiaalit ovat laadukkaita, muotoilu pehmeää ja värinä ajaton valkoinen (RAL9010). Kaikki pistorasiat ovat vähintään 16A ja 250V.

Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan