ELKO - Pistorasia ELKO RS16 - 4S/16A/250V/IP21 PR val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Laipan koko - muu

  • Pistokkeen kulma - suora

  • Väri - valkoinen

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160544803

Sähkönumero

2404443

Toimittajan tuotenumero

EKO05448

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

muu

Laipan koko:

muu

Pistokkeen kulma:

suora

Väri:

valkoinen

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Liitäntätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

9010

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

250 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ELKO RS16 4-osainen pistorasia 16A/250V/IP21, pinta-asenteinen,peitelevyllinen, ruuviliittimet, valkoinen

ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston pistorasiat ovat turvallisia ja nopeita asentaa. Kattavan valikoiman avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet käyttämällä ELKO-tuotteita.

Pistorasioiden materiaalit ovat laadukkaita ja kaikki tuotteet ovat vähintään 16A ja 250V.

ELKO RS16 pistorasiat tarjoavat pehmeää tyyliä, jonka väreinä ajattoman valkoinen (RAL9010) tai tyylikkään musta (RAL9005).

Lisäksi ELKO Plus -sarjan pistorasiat tarjoavat moderneja sisustusvaihtoehtoja kunnioittaen samaa teknistä laatua ja asennettavuutta, kuin RS16-sarjakin.

Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan