ELKO - Pistotulppa ELKO RS Nordic - RS16 PISTOKE 12/28V VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 48 V
Nimellisvirta - 10 A
Napojen lukumäärä - 2
Kaapelin halkaisija - 1...2.5 mm
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160746207
Sähkönumero
2404107
Toimittajan tuotenumero
EKO07462
Tukkuerä
250
Nimellisjännite:
48 V
Nimellisvirta:
10 A
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelin halkaisija:
1...2.5 mm
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
30 mm
Leveys:
36 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
1...2.5 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
1...2.5 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Napojen merkintä:
1+, 2-
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
0 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
0 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Palokuorma:
0 kWh
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ympäristön likaantumisaste:
0
Jatkuvuusvastus:
0 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
0.04 kV
Pituus:
49 mm
Tasajännitepistorasiat ja - tulpat.
Värinä nyt moderni RAL9003.
Reiät/pistotulpan pistokkeet eri paksuiset napaisuuden säilyttämiseksi.
Uppo- ja pinta-asennettavat mallit, ruuviliittimin. Max. 48 VDC 10A.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


