ELKO - Sovitin ELKO One - Kiinnitysrengas kytkimiin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Vaakamoduulien määrä - 1
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Kiinnitystapa - kiinnitys napsauttamalla
Pystymoduulien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,09 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160500649
Sähkönumero
2104682
Toimittajan tuotenumero
EKO50064
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Vaakamoduulien määrä:
1
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Kiinnitystapa:
kiinnitys napsauttamalla
Pystymoduulien määrä:
1
Sisältää naulan:
ei
Moduulirungon asennustapa:
etupuolella
Uppoasennus kojerasialla:
ei
Ruuveilla:
ei
Soveltuu pyöreälle 60 mm jakorasialle:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu asennettavaksi DIN-kiskoon 35 mm:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO One kiinnitysrengas kytkimiin voidaan asentaa mihin tahansa ELKO One -keinukytkimeen. Kiinnityslevyn halkaisija on 57 mm syvyydellä 10 mm. Se on valmistettu akryylinitriilibutadieenistyreenistä (ABS) ja tuotteen väri on kirkkaan valkoinen (RAL 9003) ja se on mattapintainen. Se saavuttaa IP21-suojaustason.
ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


