ELKO - Tarkkuuspihdit ELKO RS16 - Avauspihdit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Reikien läpimitta - 10...10 mm
Pihtien muoto - kaari
Käyttöalue - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160496904
Sähkönumero
6407200
Toimittajan tuotenumero
EKO04969
Tukkuerä
10
Reikien läpimitta:
10...10 mm
Pihtien muoto:
kaari
Käyttöalue:
muovi
Avauspihdit Leikkaus 10 mm leveä ja 6 mm syvä Pihtien pituus: 165 mm
Avauspihdit
Avauspihdit
- Leikkaus 10 mm leveä ja 6 mm syvä
- Pihtien pituus: 165 mm
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


