ELKO - Tarvike - 7244

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - rinnakkaiskondensaattori L-lampulle
Suorituskyky/kapasiteetti - 0.33 µF
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Pituus - 25 mm
Sisältää pistoliittimet - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160724403
Sähkönumero
2622174
Toimittajan tuotenumero
EKO07244
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
rinnakkaiskondensaattori L-lampulle
Suorituskyky/kapasiteetti:
0.33 µF
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Pituus:
25 mm
Sisältää pistoliittimet:
ei
ELKO RS16 RC-suoja 7244
ELKO RS16 sarja on muotoilultaan perinteikäs ja pehmeä asennuskalustesarja, joka sopii kaikenlaisiin ympäristöihin. Sarjasta löytyy kaikki tarpeellinen sekä kuivaan että kosteaan tilaan, uppo- ja pinta-asennukseen.
ELKO RS16 on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta.
ELKO RS sarjaa löytyy nyt kolmessa värissä:
ELKO RS16 sarja on muotoilultaan perinteikäs ja pehmeä asennuskalustesarja, joka sopii kaikenlaisiin ympäristöihin. Sarjasta löytyy kaikki tarpeellinen sekä kuivaan että kosteaan tilaan, uppo- ja pinta-asennukseen.
ELKO RS16 on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta.
ELKO RS sarjaa löytyy nyt kolmessa värissä:
- Perinteinen valkoinen RS16 RAL9010
- Kirkkaan valkoinen RS16 RAL9003
- Mattamusta RS16 RAL9005
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


