ELKO - Tarvike ELKO Plus - Valonsäät. osat valkohohde MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - himmennin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160962102

Sähkönumero

2610002

Toimittajan tuotenumero

EKO09621

Tukkuerä

50

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

himmennin

Käyttötilan indikointi:

kyllä

Leveys:

56 mm

Korkeus:

56 mm

Malli / Tyyppi:

sarja/lajitelma

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9005

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Elko Plus Valonsäätimen keskiölevy ja nuppi. valkohohde musta

Lisäosan avulla luodaan tyylikkäästi hämärässä hohtava valonsäädin. Hohtava nuppi on hienon näköinen elementti, mutta parantaa myös tuotteen käytettävyyttä pimeässä.

Tuotepakkaus sisältää säätimen runkoon asennettavan LED-valonlähteen sekä keskiölevyn valorenkaalla. Varsinainen säädin ei sisälly toimitukseen.

Sopii ELKO Plus 315GLE säätimille: 2610010 (VAL), 2610023 (ALU) ja 2610028 (MUS).

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan