ELKO - Tarvike ELKO Plus - Valonsäät. osat valkohohde VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Käyttötilan indikointi:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - himmennin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160960603

Sähkönumero

2610004

Toimittajan tuotenumero

EKO09606

Tukkuerä

50

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristus-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

himmennin

Käyttötilan indikointi:

kyllä

Leveys:

56 mm

Korkeus:

56 mm

Malli / Tyyppi:

sarja/lajitelma

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9010

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Elko Plus Valonsäätimen keskiölevy ja nuppi. valkohohde valkoinen

Lisäosan avulla luodaan tyylikkäästi hämärässä hohtava valonsäädin. Hohtava nuppi on hienon näköinen elementti, mutta parantaa myös tuotteen käytettävyyttä pimeässä.

Tuotepakkaus sisältää säätimen runkoon asennettavan LED-valonlähteen sekä keskiölevyn valorenkaalla. Varsinainen säädin ei sisälly toimitukseen.

Sopii ELKO Plus 315GLE säätimille: 2610010 (VAL), 2610023 (ALU) ja 2610028 (MUS).

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan