Etusivu

ELKO - Telerasia ELKO One - 2xC6 UTP+1xF/IEC suora VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - 2x RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Liitäntäsuunta - suora

  • Pinta-asennus - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020161501218

Sähkönumero

7204239

Toimittajan tuotenumero

EKO50121

Tukkuerä

5

Liittimen tyyppi:

2x RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

suora

Pinta-asennus:

ei

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Uppoasennus:

kyllä

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Liitinten lukumäärä:

3

RAL-numero:

9003

Kytkentätapa:

LSA

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Erillinen maadoituslitin:

ei

Tilaa merkinnälle:

ei

Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:

ei

Erillisellä vääntösuojalla:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Terminaalivastuksella:

ei

Mekaaninen koodaus:

ei

Merkinnän väri:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

27 mm

ELKO One datarasia 2xC6 UTP+1xF/IEC suora valkoinen ELKO One datarasia 2xC6 UTP+1xF/IEC suora valkoinen. Tietoliikenneverkon luokka on 6.Tuotteen mitat ovat (W) 71mm x (K) 71mm x (S) 27mm. Se on valmistettu kierrätetystä polykarbonaatista (PC). Tuotteen väri on kirkkaan valkoinen (RAL 9003) ja se on mattapintainen. Se saavuttaa IP20-suojaustason. ELKO One valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. ELKO One muotoilu on moderni ja siro, sileällä mattapintaisella viimeistelyllä. Sarja on kehitetty kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti käyttäen kierrätettyä muovia, kierrätettyä pakkausmateriaalia ja Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.