ELKO - Telerasia ELKO RS Nordic - Dataras suor +2xkeyst CAT6 UTP

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
ELKO - Telerasia ELKO RS Nordic - Dataras suor +2xkeyst CAT6 UTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

suora

Liitinten lukumäärä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Liitäntäsuunta - suora

  • Pinta-asennus - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160304865

Sähkönumero

7233190

Toimittajan tuotenumero

EKO30486

Tukkuerä

5

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

suora

Pinta-asennus:

ei

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Uppoasennus:

kyllä

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Liitinten lukumäärä:

2

RAL-numero:

9003

Kytkentätapa:

muu

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Erillinen maadoituslitin:

ei

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:

ei

Erillisellä vääntösuojalla:

ei

Kiinnitystapa suojayhteys:

ei ole

Pölysuojakannella:

ei

Terminaalivastuksella:

ei

Mekaaninen koodaus:

ei

Merkinnän väri:

ei

Laitteen leveys:

74.2 mm

Laitteen korkeus:

74.2 mm

Laitteen syvyys:

35.5 mm

Universaali datarasia Actassi S-One ja Keystone liittimille, ELKO RS Nordic, suora, 2x Cat 6 UTP Keystone -liittimellä, kirkas valkoinen

Modulaarinen suora datarasia, toimitetaan kahdella Cat 6 UTP Keystone -liittimellä. Liittimet ovat työkaluvapaita ja helposti päätettävissä – erillistä työkalua ei tarvita. Liitin napsautetaan suoraan keskiölevyyn. Liittimet on testattu soveltuvien Cat 6 -komponenttistandardien mukaisesti (suojaamaton). Universaali jalusta, joka sopii sekä Keystone-liittimille tai -sovittimille, joissa on Keystone-jalusta, että Actassi S-One DPM -liittimille. Laite on varustettu pölysuojilla ja käännettävällä merkintäkilvellä. Asennettavissa uppoasennukseen (cc 60 mm kojerasia) 1–5-osaisella peitekehyksellä tai korkeisiin pinta-asennusrasioihin (1–3-osaiset), sekä kulmarasiaan. Tuotteen mitat: leveys 71 mm × korkeus 71 mm × syvyys 27 mm. Täydennettävä kehyksellä. Väri: valkoinen (RAL 9003).

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan