ELKO - Telerasia ELKO RS Nordic - Dataras vino +2xkeyst CAT6 STP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (IEC)
Liitäntäsuunta - vino
Pinta-asennus - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160304803
Sähkönumero
7233193
Toimittajan tuotenumero
EKO30480
Tukkuerä
5
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (IEC)
Liitäntäsuunta:
vino
Pinta-asennus:
ei
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Uppoasennus:
kyllä
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Liitinten lukumäärä:
2
RAL-numero:
9003
Kytkentätapa:
muu
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Erillinen maadoituslitin:
ei
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:
ei
Erillisellä vääntösuojalla:
ei
Kiinnitystapa suojayhteys:
kiinnike/klipsi
Pölysuojakannella:
ei
Terminaalivastuksella:
ei
Mekaaninen koodaus:
ei
Merkinnän väri:
ei
Laitteen leveys:
74.2 mm
Laitteen korkeus:
74.2 mm
Laitteen syvyys:
46.1 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Modulaarinen vino datarasia, toimitetaan kahdella Cat 6A STP Keystone -liittimellä. Liittimet ovat työkaluvapaita ja helposti päätettävissä – erillistä työkalua ei tarvita. Liitin napsautetaan suoraan keskiölevyyn. Liittimet on testattu soveltuvien Cat 6A -komponenttistandardien mukaisesti (suojattu). Universaali jalusta, joka sopii sekä Keystone-liittimille tai -sovittimille, joissa on Keystone-jalusta, että Actassi S-One DPM -liittimille. Laite on varustettu käännettävällä merkintäkilvellä ja yhdellä peitetulpalla. Asennettavissa uppoasennukseen (cc 60 mm kojerasia) 1–5-osaisella peitekehyksellä tai korkeisiin pinta-asennusrasioihin (1–3-osaiset), sekä kulmarasiaan. Tuotteen mitat: leveys 71 mm × korkeus 71 mm × syvyys 27 mm. Täydennettävä kehyksellä. Väri: valkoinen (RAL 9003).
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


