ELKO - Telerasia ELKO RS Nordic - USB-A+USB-C 2,4A VAL SUORA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 2400 mA
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 110...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ELKO RS Nordic
EAN-koodi
7020160301406
Sähkönumero
7005864
Toimittajan tuotenumero
EKO30140
Tukkuerä
5
Enimmäislähtövirta:
2400 mA
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
110...240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9003
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
26 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
26 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Antibakteerinen käsittely:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
1
USB-C porttien lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
5...5 V
Nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen RAL9003!
•USB 2.0 latauspistorasia 230V / 5V DC /12W.
• Pistorasiassa on kaksi liitinta kahden samanaikaisen laitteen latausta varten.
• Maks. 2 x 1200mA tai 1 x 2400mA latausteho.
• Ruuviliittimet – uppoasennus c/c 60 mm kojerasiaan. Pinta-asennuksessa käytetaan 35 mm pintakoteloa.
• IP20



