ELKO - Telerasia ELKO RS16 - 1x LSA datarasia pinta MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
ELKO - Telerasia ELKO RS16 - 1x LSA datarasia pinta MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pinta-asennus:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Liitinten lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Liitäntäsuunta - suora

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7020160600240

Sähkönumero

7240339

Toimittajan tuotenumero

EKO60024

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

suora

Pinta-asennus:

kyllä

Väri:

musta

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Uppoasennus:

ei

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Liitinten lukumäärä:

1

RAL-numero:

9005

Kytkentätapa:

LSA

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Erillinen maadoituslitin:

ei

Tilaa merkinnälle:

ei

Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:

ei

Erillisellä vääntösuojalla:

ei

Kiinnitystapa suojayhteys:

ei ole

Pölysuojakannella:

ei

Terminaalivastuksella:

ei

Mekaaninen koodaus:

ei

Merkinnän väri:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

27.2 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LSA datarasia pinta, ELKO RS16, suora, LSA 1x Cat 6 UTP -liittimelle, musta. Modulaarinen suora datarasia LSA 1x Cat 6 UTP -liittimelle. Sisältää kojerasian pinta-asennukseen. Rasia on helppo päätettävä LSA-työkalulla. Testattu soveltuvien Cat 6 -komponenttistandardien mukaisesti (suojaamaton). Tuotteen mitat: leveys 71 mm × korkeus 841 mm × syvyys 27 mm. Väri: musta (RAL 9005, Gloss 5).

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan