ELKO - Telerasia ELKO RS16 - 2x LSA datarasia pinta MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6
Liitäntäsuunta - suora
Pinta-asennus - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020161600232
Sähkönumero
7240337
Toimittajan tuotenumero
EKO60023
Tukkuerä
5
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6
Liitäntäsuunta:
suora
Pinta-asennus:
kyllä
Väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Uppoasennus:
ei
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Liitinten lukumäärä:
2
RAL-numero:
9005
Kytkentätapa:
LSA
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Erillinen maadoituslitin:
ei
Tilaa merkinnälle:
ei
Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:
ei
Erillisellä vääntösuojalla:
ei
Kiinnitystapa suojayhteys:
ei ole
Pölysuojakannella:
ei
Terminaalivastuksella:
ei
Mekaaninen koodaus:
ei
Merkinnän väri:
ei
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
27.2 mm
Modulaarinen suora datarasia LSA 2x Cat 6 UTP -liittimelle. Sisältää kojerasian pinta-asennukseen. Rasia on helppo päätettävä LSA-työkalulla. Testattu soveltuvien Cat 6 -komponenttistandardien mukaisesti (suojaamaton). Tuotteen mitat: leveys 71 mm × korkeus 841 mm × syvyys 27 mm. Väri: musta (RAL 9005, Gloss 5).
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


