ELKO - Telerasia RS Nordic - USB PD A+C 45W VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 3000 mA
Malli / Tyyppi - jaettu kaapeli
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160301963
Sähkönumero
7005892
Toimittajan tuotenumero
EKO30196
Tukkuerä
1
Enimmäislähtövirta:
3000 mA
Malli / Tyyppi:
jaettu kaapeli
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
220...240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9003
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Antibakteerinen käsittely:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
1
USB-C porttien lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
5...20 V
Energiankulutus:
52.5 W
ELKO RS Nordic USB-latauspistorasia Pover Delivery A+C 45W kirkkaan valkoinen
ELKO lanseeraa USB-C latauspistorasian joka hyödyntää uutta nopeaa ja dynaamista Power Delivery lataustekniikkaa! Power Delivery tekniikalla USB-C portista saa jopa 45W lataustehon. Power Delivery tekniikka mahdollistaa annettavan virran määrittelyn ladattavan laitteen mukaan, mikä mahdollistaa aina optimaalisen ja turvallisen latauksen.
Power Delivery lataa aina liitetyn laitteen sallimalla suurimmalla teholla. Power Delivery -mahdollistaa älypuhelimen lisäksi vaikka kannettavan tietokoneen latauksen. ELKO USB A+ C Power Delivery USB-latauspistorasia on erinomainen lisä vaikka kotitoimistoon.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


