ELKO - Telerasia RS16 - USB-latauspistorasia 2,1A VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 2100 mA
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 110...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160598301
Sähkönumero
7005852
Toimittajan tuotenumero
EKO05983
Tukkuerä
5
Enimmäislähtövirta:
2100 mA
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
110...240 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9010
Laitteen leveys:
22.5 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
26 mm
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Antibakteerinen käsittely:
ei
USB-A porttien lukumäärä:
0
USB-C porttien lukumäärä:
0
Lähtöjännite:
5...5 V
Energiankulutus:
0.1 W
Telerasia ELKO Plus
- USB-latauspistorasia elektroniikkalaitteiden lataamista varten
- Latausvirta 2,1 A
- Latausjännite 5 V
- Sopii ELKO Plus tai RS16 yhdistelmälevyihin
- Integroitu sulake automaattisella nollauksella
- Väri: valkoinen
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


