ELKO - Termostaatti - Matter, 3680W IP21, VAL DIY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tiedonsiirtoprotokolla - muu
Ohjausmoodi on/off - kyllä
Liitäntätyyppi - langaton
Teholähteen tyyppi - 230 V
Moduloitava ohjausmoodi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606488205073
Sähkönumero
2610263
Toimittajan tuotenumero
EKO50107DIY
Tukkuerä
50
Tiedonsiirtoprotokolla:
muu
Ohjausmoodi on/off:
kyllä
Liitäntätyyppi:
langaton
Teholähteen tyyppi:
230 V
Moduloitava ohjausmoodi:
kyllä
Käyttö:
kosketusnäyttö
Sopii jäähdytykseen:
ei
Mitta-alue:
4...30 °C
Itsesäätyvä:
ei
Kosketinkuorma max.:
16 A
Ulkoinen anturi:
kyllä
Termisellä takaisinkytkennällä:
kyllä
Kaukokäyttömahdollisuus:
kyllä
Soveltuu aluelämmitykseen:
ei
Kellotyyppi:
viikkokello
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Sisältää näytön:
kyllä
Soveltuu lattialämmitykseen:
kyllä
Läsnäolotunnuistuksella:
ei
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Väri:
valkoinen
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:
kyllä
Säädettävä poikkeama:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Säätötapa:
PID
Kytkentäohjelmien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Yliaikakytkin:
ei
Optimointi:
kyllä
Talousvesipiiri:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Kellomalli:
digitaalinen
Leveys:
87 mm
Syvyys:
47 mm
Maksimikontaktijännite:
230 V
Korkeus:
87 mm
Lämpötilaohjauksen luokka:
II
RAL-numero:
9003
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.5 W
Pohjoismaiden ensimmäinen Matter-termostaatti täyttää EcoDesign-standardin vaatimukset. Se on käyttäjäystävällinen ja helppo asentaa, tarjoten älykkäitä ominaisuuksia lämmönsäätöön. Lattialämmitysanturi sisältyy toimitukseen.
Toimintaperiaate
Termostaatti toimii ilman internetyhteyttä asennuksessa tai peruskäytössä – kaikki hallinta onnistuu suoraan laitteen valikosta. Se on joustava ja sitä voi ohjata ilman erityistä keskusyksikköä tai sovellusta. Tietoturva on taattu, sillä kaikki toiminnot tapahtuvat paikallisesti ilman pilvipalveluja.
Käyttäjäystävällisyys
Käyttäjä voi hallita laitetta valitsemansa alustan yksityisyysasetusten mukaan, joten rekisteröitymistä ei tarvita. Lämpötilan asetusarvoa, aikatauluja ja lisäasetuksia on helppo ohjelmoida suoraan laitteesta.
Yhteensopivuus
Tuote on yhteensopiva kolmansien osapuolien kanssa, kuten Amazonin (Alexa), Applen ja Googlen sekä muiden Matter-standardia tukevien järjestelmänvalvojien ja sovellusten kanssa.Termostaatin yhdistämiseen Matter-yhteensopivaan älykotijärjestelmään tarvitset kyseisen järjestelmän keskittimen
Muotoilu ja tekniset tiedot
Moderni muotoilu, läpikuultava näyttö ja kapasitiiviset kosketusohjaimet tekevät käytöstä miellyttävää. Termostaatti kestää jopa 3 680 W:n kuormia, ja sen nimellisjännite on 230 V AC taajuudella 50/60 Hz, nimellisvirran ollessa 16 A.
Ääniohjaus
Ääniohjauksella voit helposti säätää lämpötilaa, esimerkiksi komennolla: "Hei Google, aseta olohuoneen lämpötila 21 asteeseen." Lämpötilaa voi säätää ja laskea äänikomennoilla.
Mitat ja ympäristöolosuhteet
Tuotteen mitat ovat (L) 75 mm x (K) 75 mm x (S) 47 mm, ja paino on 100 g. Se on valmistettu polykarbonaatista (PC) kirkkaan valkoisena (RAL 9003). Ympäristön käyttölämpötila on 0-40 °C ja suhteellinen kosteus 0-95 %, ja se saavuttaa IP21-suojaustason.
ELKO One -valikoima
ELKO One -valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet uppoasennukseen ja pinta-asennukseen. Kaikki ELKO Onen esteettiset osat on valmistettu kierrätetystä muovista (40% Valkoinen, 95% Musta). Osat valetaan ilman erillistä maalaamista.


